すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300MB

品名 : ミニ溶接器(プロパン・酸素)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
連続約2時間使用できます

仕様

<セット内容>8点セット
  (EA303S-1)カートリッジボンベ×1
  (EB300M-1)酸素ボンベ(2L)×1
  (EB300M-9)LPバルブ×1
  (EB300MB-2)酸素調整器×1
  (EB300M-3)酸素調整機圧力計×1
  (EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付)×1
  溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1
  収納ケース×1
推奨火口#315まで
収納ケースサイズ235×114×525(H)mm総重量10kg
※連続約2時間使用できます。
※酸素ガスは充填されておりません。
販売価格

86,000(税抜)/ 94,600円(税込)

カタログ価格

86,000円(税抜)/94,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/18 13:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA300MB-0
  • 品番

    EA300MB-0

  • コメント

    酸素調整器形状変更

その他関連
部品EA300BG-1 : # 50/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
部品EA300BG-2 : # 70/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
部品EA300BG-3 : #100/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
部品EA300BG-4 : #140/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
部品EA300BG-5 : #200/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
部品EA300M-1 : 83.5mm L型サオ(#140火口付)
部品EA300M-2 : 154mm 2又サオ(#100火口付)
部品EA300M-4 : 280mm ショートサイズ溶接器(酸素・プロパン用
オプションEA303S-1 : 190g ガスボンベ
部品EB300M-5 : [EA300M・300MB]用 吹管のみ
部品EB300M-7 : [EA300M・300MB]用 L型サオ
部品EB300M-8 : [EA300M・MB・MD]用 ホースセット 3m
部品EB300M-9 : [EA300M・EA300MB]用 LPバルブ
ウェブカタログ画像

資料

シール
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top