すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA301B

品名 : 1/4"-3/4" チッソブロー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>7点セット
 ・(EB301B-4)チッソ調整器
 ・(EB301B-3)チッソ流量調整バルブ
 ・(EB301B-0)ボンベ:容量:6.7L
 ・(EB301B-5)テーパーノズル:1/4”~3/8”
 ・(EB301B-6)テーパーノズル:1/2”~3/4”
 ・(EB301B-2)ホース長:3m
 ・スチールケース
※ガスは充填されておりません。
ロウ付作業時に配管内の空気を追出して、内部燃焼を防ぎ、酸化皮膜の発生を防止します。
窒素調整器使用圧力:4.5kg/c㎡設定済み(操作しないでください。)
窒素調整器高圧ゲージ:250kg/c㎡(24.5MPa)
ホース耐圧:10kg以下で使用
先端ノズル取付ネジサイズ:M16×1.5雄ネジ
ケースサイズ:248×150×720(H)mm
総重量:16.6kg
重要
高圧ガス関連機器はその取扱いを誤ると火災、爆発などの重大事故につながる危険性がありますので、充分に注意して従事してください。
また、作業者は必ず「ガス熔接技能講習終了証」「ガス熔接作業主任者免許」「その他労働大臣が定めるもの」のいずれかを有している者(もしくは有資格者から指導を受けた後、本取扱説明書を読み、理解した者しか、操作できません。
注意
自動車に搭載する場合は転倒したり転落しないように充分固定してください。
また、駐車する場合車中は高温になります(特に夏期では60℃以上になります)ので車中に絶対に放置しないでください。(ガス容器は40℃以上に上げてはならない。)
販売価格

89,000(税抜)/ 97,900円(税込)

カタログ価格

89,000円(税抜)/97,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 18:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA301E
  • 品番

    EA301E

  • コメント

    ボンベは別売です

その他関連
セット商品EA301-5 : 1/4"-3/8" チッソブロー用テーパーノズル
セット商品EA301-6 : 1/2"-3/4" チッソブロー用テーパーノズル
部品EA301E-3 : 3m チッソ用ホース
オプションEA301E-5 : 5m チッソ用ホース
オプションEA301E-10 : 10m チッソ用ホース
オプションEA301E-20 : 20m チッソ用ホース
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top