すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304YF-1

品名 : AC100V/40W マルチヒートカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー石崎電機製作所(SURE)型番SG-30
電源AC100V消費電力40W
カッター温度450℃材質合成樹脂
コード長3mサイズ130×167×58mm
重量1kg付属品アタッチメント×4、ドライバー、収納ボックス
刃自体が発熱しますので、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチールやウレタンスポンジなどが簡単に切削加工できます。
販売価格

17,000(税抜)/ 18,700円(税込)

カタログ価格

17,000円(税抜)/18,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/01 18:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA304YF-1A
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top