すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA307CS

品名 : 530x110x40mm 銀ろう・銅ろう収納ケース

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
頑丈なスチールボックス

仕様

メーカーESCOオリジナル材質スチール
サイズ530×110×40mm
仕切板は取り外し不可です。
ケースのみ。中身は別売です。
販売価格

1,900(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/05 03:05現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA306 : 1.6x500mm/約60g ワンタッチ銀ろう(5本・銀30%)
オプションEA307-1.6 : 1.6x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
オプションEA307-2.4 : 2.4x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
オプションEA307C-1.6 : 1.6x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(2%銀)
オプションEA307C-2.0 : 2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(2%銀)
オプションEA307C-2.4 : 2.4x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(2%銀)
本体EA307A-0 : 1.6x500mm/ 150g 燐・銅ろう(BCUP-2)
本体EA307-1.6 : 1.6x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top