すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA315GJ-1

品名 : 単相200V/200A インバーター直流アーク溶接機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー育良精機
使用率とは…溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
型番ISK-LS200S出力電流20A~200A
周波数50/60Hz入力8.0kVA/6.5kW
無負荷電圧68V本体サイズ185(W)×455(D)×320(H)mm
重量10kg
EMS対策商品の為、静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
付属品入力ケーブル(3芯)3m・
出力端子用絶縁カバー
入力電源AC200V
使用率30%
販売価格

79,500(税抜)/ 87,450円(税込)

カタログ価格

79,500円(税抜)/87,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 16:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA315GJ-2
  • 品番

    EA315GJ-2

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA315GJ-1 単相200V/200A インバーター直流アーク溶接機
EA315GJ-2 単相200V/250A インバーター直流アーク溶接機
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top