すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA317C-0

品名 : 5mmx 3m 溶接用ホース(プロパン用/オレンジ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内径×外径5.0×11.5mm全長3m
適合プロパン用使用圧力2.0MPa
ねじサイズM16×P1.5(左ねじ)ホースカラーオレンジ
やわらかく作業性に優れています。
両端雌ねじ付
販売価格

6,130(税抜)/ 6,743円(税込)

カタログ価格

6,130円(税抜)/6,743円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 14:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA317C-1
  • 品番

    EA317C-1

  • コメント

    全長:5m

ウェブカタログ画像
※色はオレンジで、3mです。
  • ※色はオレンジで、3mです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top