すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA323-3

品名 : 1.9mm ソダーウィック(10巻)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

半田吸い取り
長さ1.5m1.9mm
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。
細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
入数10
販売価格

4,660(税抜)/ 5,126円(税込)

カタログ価格

4,660円(税抜)/5,126円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/19 20:27現在)

更新
商品入数10販売単位
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA323-3A
    • 品番

      EA323-3A

    • コメント

      変更点:入数

    バリエーション一覧
    EA323-1A 0.9mm ソダーウィック(25巻)
    EA323-2A 1.5mm ソダーウィック(25巻)
    EA323-3A 1.9mm ソダーウィック(25巻)
    EA323-4A 2.8mm ソダーウィック(25巻)
    EA323-5A 3.9mm ソダーウィック(25巻)
    EA323-6A 5.6mm ソダーウィック(25巻)
    EA323-1 0.9mm ソダーウィック(10巻)
    EA323-2 1.5mm ソダーウィック(10巻)
    EA323-3 1.9mm ソダーウィック(10巻)
    EA323-4 2.8mm ソダーウィック(10巻)
    EA323-5 3.9mm ソダーウィック(10巻)
    EA323-6 5.6mm ソダーウィック(10巻)
    EA323-11 0.9mm ソダーウィック(1巻)
    EA323-12 1.5mm ソダーウィック(1巻)
    EA323-13 1.9mm ソダーウィック(1巻)
    EA323-14 2.8mm ソダーウィック(1巻)
    EA323-15 3.9mm ソダーウィック(1巻)
    EA323-16 5.6mm ソダーウィック(1巻)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はイメージです。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top