すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA340XG-13

品名 : 610x640mm/1650mm 特大すくい網

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)網部分:610×640、全長:1650収納時(mm)1030
網深さ700mm網目(mm)約20
材質フレーム:アルミ
網:ラバーコートネット
重量800g
規格24号カラー網:ブラック、柄:ブルー
ラバーコートネットが付いた特大ランディングネット。
柄・枠ともにアルミ素材を使用し持ち重りを軽減。
ラバーコートネットは、20mm目ポリエステルにPVCラバーをコーティング。
柄は枠側にスライドさせてコンパクトに収納。
販売価格

9,780(税抜)/ 10,758円(税込)

カタログ価格

9,780円(税抜)/10,758円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/09 20:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA340XG-13A
  • 品番

    EA340XG-13A

  • コメント

    変更点:メーカー型番

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top