すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA341WC-71

品名 : 38g トイレスタンプクリーナー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量38g成分界面活性剤(32%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、香料
用途洋式トイレの便器の内側使用目安1回あたり1目盛(約6.3g)
弱酸性
トイレの水を流すたびに、便器の内側で直接働くから、ピカピカが保ちます。
トイレの水を流すと、濃縮ジェルから洗浄・防汚成分が溶け出し、「マラゴ二―効果」の働きで、水たまりからふち裏まで全体に行き渡ります。
防汚効果が続くので、次にトイレの水を流すまで、汚れが積み重ならず、いつもピカピカに
便器に直接貼り付けるタイプのトイレ用芳香洗浄剤のため、タンクの有無や水流の方式に関係なくご使用いただけます。
1回のジェルで約12日間使用できます。
販売価格

460(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/14 22:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA341WC-71A
バリエーション一覧
EA341WC-71 38g トイレスタンプクリーナー
EA341WC-72 38g トイレスタンプクリーナー(詰替用)
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top