すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345AD-1C

品名 : AC100V/30W(50/60Hz)/18mm ハンディーポンプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番C-P30X
揚水量20L/分(50Hz:全揚程1.5m時)
25L/分(60Hz:全揚程1.5m時)
電源AC100V
出力30W消費電力50Hz:110W
60Hz:160W
サイズ143×253×279(H)mm重量4.8kg
接続ホース内径吸込側:19mm
吐出側:15~18mm(市販品)
付属品吐出継手、継手キャップ、
吸込ホース(2m)、ストレーナー
屋内用
水槽の水の入れ替えなどに。
吐出継手に接続するホースは、市販のゴムホースまたは塩化ビニルホース(内径15~18mm)を使用してください。
販売価格

28,000(税抜)/ 30,800円(税込)

カタログ価格

28,000円(税抜)/30,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 08:36現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA345AD-2C
  • 品番

    EA345AD-2C

  • コメント

    消費電力/出力違い

バリエーション一覧
EA345AD-1C AC100V/30W(50/60Hz)/18mm ハンディーポンプ
EA345AD-2C AC100V/60W(50/60Hz)/18mm ハンディーポンプ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top