すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345RV-50

品名 : 三相200V/750W(50Hz)/50mm 海水ポンプ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー鶴見製作所(ツルミポンプ)型番50TM2.75
電源三相200V周波数50Hz
出力750W口径50mm
サイズ236×162×374(H)mm重量7.8kg
全揚程11.5m最大全揚程15m
吐出量130L/分最大吐出量350L/分
コンセントプラグはついていません。
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
販売価格

84,000(税抜)/ 92,400円(税込)

カタログ価格

84,000円(税抜)/92,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/10 16:34現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA345RS-50 三相200V/250W(50Hz)/40mm 海水ポンプ
EA345RT-50 三相200V/400W(50Hz)/50mm 海水ポンプ
EA345RV-50 三相200V/750W(50Hz)/50mm 海水ポンプ
EA345RV-60 三相200V/750W(60Hz)/50mm 海水ポンプ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top