すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA34A

品名 : [28個組] 配管工具セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>28点セット
EA109B-32   真鍮ワイヤーブラシ
EA109DG     ステンレスワイヤーブラシ
EA203S      チューブカッター
EA207R-2     スクレーパー
EA338AK-20   エンビパイプカッター
EA521VA-1    半丸ヤスリ
EA530A-12B  モンキーレンチ
EA531DE-250A  溝付スライドプライヤー
EA532BA-200  コンビネーションプライヤー
EA536JA-150    強力ニッパー
EA537DH-150    ラジオペンチ
EA544MB-2   オフセット型金切バサミ
EA546DB-12   コーナーパイプレンチ
EA557C-1    #1×75mm (+)ドライバー
EA557C-2    #2×100mm (+)ドライバー
EA557C-3    #3×150mm (+)ドライバー
EA557C-26   #2ロングドライバー
EA557C-75    5.5×75mm (-)ドライバー
EA557C-100   6×100mm (-)ドライバー
EA557C-150   8×150mm (-)ドライバー
EA557CB-2   #2×38mm (+)スタビードライバー
EA557CB-6   6×38mm (-)スタビードライバー
EA575MA-1   ボールピンハンマー
EA582E      ミニハクソー
EA589CD    カッターナイフ
EA599LB     エンビパイプ鋸
EA720HA-5.5  メジャー
EA546AL-350  アルミパイプレンチ
中皿付工具箱付
工具箱サイズ:540(W)×300(D)×230(H)mm
総重量:10.4kg
工具箱材質:ポリプロピレン製
★ケースは踏み台としても使用できます。
ケースに対してハンドルが垂直なとき、蓋は開かないので、誤操作で中身をこぼすことがありません。
販売価格

71,200(税抜)/ 78,320円(税込)

カタログ価格

71,200円(税抜)/78,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/21 14:21現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ★ケースは踏み台としても使用できます。
  • 銅管サイズ呼称

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top