すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA351CA-6

品名 : φ6mm x10m コードシール(ソフト/丸)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日本バルカー型番7GS64N
材質PTFE
耐熱、耐薬品性シール材
耐圧1.96MPa(気体) 4.90MPa(液体)
非粘着
使用可能温度範囲-240~260℃サイズφ6mm×10m
販売価格

17,400(税抜)/ 19,140円(税込)

カタログ価格

17,400円(税抜)/19,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/22 03:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA351CF-6
  • 品番

    EA351CF-6

  • コメント

    オーバル形 サイズ:6.0x3.0mm

バリエーション一覧
EA351CA-2 φ2mm x40m コードシール(ソフト/丸)
EA351CA-4 φ4mm x20m コードシール(ソフト/丸)
EA351CA-6 φ6mm x10m コードシール(ソフト/丸)
EA351CA-8 φ8mm x 7m コードシール(ソフト/丸)
EA351CA-10 φ10mmx 5m コードシール(ソフト/丸)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top