すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA351ES-40

品名 : [JIS10K] 40A 渦まきガスケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーニチアス型番No.1834-GR
商品名グラシール ボルテックスガスケット最高使用温度450℃
高温でのフィラー材の劣化が少なく、高温高圧条件でも長期間優れたシール性を発揮します。
各種産業の配管フランジ、圧力容器、熱交換器、バルブボンネットなどで、特に高温・高圧の蒸気、LNGなど低温用のガスケットとして適しています。
圧力変動や熱サイクルのある過酷な条件でも優れたシール性を発揮します。
JIS10K
内輪・外輪材質SPCC(鉄)サイズ規格40A
販売価格

1,750(税抜)/ 1,925円(税込)

カタログ価格

1,750円(税抜)/1,925円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/22 09:21現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA351EB-40
    • 品番

      EA351EB-40

    • コメント

      変更点:メーカー

    バリエーション一覧
    EA351ES-10 [JIS10K] 10A 渦まきガスケット
    EA351ES-15 [JIS10K] 15A 渦まきガスケット
    EA351ES-20 [JIS10K] 20A 渦まきガスケット
    EA351ES-25 [JIS10K] 25A 渦まきガスケット
    EA351ES-32 [JIS10K] 32A 渦まきガスケット
    EA351ES-40 [JIS10K] 40A 渦まきガスケット
    EA351ES-50 [JIS10K] 50A 渦まきガスケット
    EA351ES-65 [JIS10K] 65A 渦まきガスケット
    EA351ES-80 [JIS10K] 80A 渦まきガスケット
    EA351ES-100 [JIS10K]100A 渦まきガスケット
    EA351ES-125 [JIS10K]125A 渦まきガスケット
    EA351ES-150 [JIS10K]150A 渦まきガスケット
    メイン画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top