すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353BA-8

品名 : [L] 手袋(合成革・滑り止め付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手の平シリコンの強力すべり止め付

仕様

材質手の平:合成皮革 
     手の甲:フィットしたスパンデックス
手の平シリコンの強力すべり止め付
マジックテープ止
サイズLサイズ全長240mm
厚み0.6mm掌周り232mm
中指長さ96mm
販売価格

3,450(税抜)/ 3,795円(税込)

カタログ価格

3,450円(税抜)/3,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/25 14:10現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top