すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353BJ-93

品名 : [LL] 手袋(合成皮革/OD色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
通気性が良く水に濡れても滑りにくい

仕様

材質手の平:合成皮革、
      手の甲:ナイロンメッシュ
サイズLL
全長230mm厚み0.6mm
掌周り220mm中指長さ90mm
用途土木建築、運送業等
手の平、親指付根部に補強有
袖口布ゴム製・マジックテープ止
通気性が良く、濡れても滑り難い。
販売価格

980(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/15 03:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA353BJ-78
  • 品番

    EA353BJ-78

  • コメント

    LL (黒) 滑り止め付

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top