すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353BS-74

品名 : [XL] メカニクスグローブ(合成革/OD)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革

仕様

メーカーMECHANIXWEAR(メカニックスウェア)型番FFTAB-60-011
シリーズFASTFITサイズXL
全長240mm掌周り230mm
中指長さ90mm厚み0.6mm
材質手の平:合成皮革、
手の甲:TrekDry素材
ゴム絞り
手首下部にナイロンループ付
洗濯機洗い可
タッチスクリーン対応
手にフィットし、涼しく快適です。
指先補強で耐久性があります。
アイコン
販売価格

2,170(税抜)/ 2,387円(税込)

カタログ価格

2,170円(税抜)/2,387円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 14:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA353BT-114
  • 品番

    EA353BT-114

  • コメント

    色:OD カモフラージュ

バリエーション一覧
EA353BS-71 [S] メカニクスグローブ(合成革/OD)
EA353BS-72 [M] メカニクスグローブ(合成革/OD)
EA353BS-73 [L] メカニクスグローブ(合成革/OD)
EA353BS-74 [XL] メカニクスグローブ(合成革/OD)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top