すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353BT-146A

品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
親指の補強は耐久性を向上させ、指先の補強は耐摩耗性に優れています

仕様

メーカーMECHANIXWEAR(メカニックスウェア)型番MSD-55-008
シリーズSPECIALTYサイズS
全長215mm掌周り190mm
中指長さ83mm厚み0.5mm
材質手の平:AXスエード、
手の甲:TrekDry素材
手首:TPRのプルタブにベルクロ
マジックテープ止
通気性のある素材で、涼しく快適に保ちます。
耐摩耗性のあるAXスエードで、これまでにないフィット感とより素手に近い感覚を提供します。
手首下部にナイロンループ付
素手の感覚で高い精度を求める作業時に。
SPECIALTYシリーズ(SPECIALTY HI-DEXTERITY 0.5 COVERT)
高機能設計で精密な作業を必要とするシーンに最適なSPECIALTYグローブ
動作・グリップ力をキープし、通気性の良い素材で手を快適に保ちます
洗濯機洗い可
販売価格

3,600(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/05 15:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA353BT-151A
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top