すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353BZ-73

品名 : [L] メカニクスグローブ(難燃タイプ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーMECHANIXWEAR(メカニックスウェア)型番CXG-L1-010
サイズLサイズ全長(mm)230
掌周り(mm)205中指長さ(mm)85
厚み(mm)0.6材質手の平:本革・カーボンX(一層)、手の甲:カーボンX(一層)
重量133g
マジックテープ止
難燃性のあるカーボンXを使用。
柔軟性があり手によくなじみます。
TEAM ISSUEシリーズ(TEAM ISSUE CARBON-X LEVEL1)
難燃性素材と本革素材で手をしっかりと保護
販売価格

6,530(税抜)/ 7,183円(税込)

カタログ価格

6,530円(税抜)/7,183円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/01 07:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA353BZ-93
  • 品番

    EA353BZ-93

  • コメント

    変更点:サイズ、厚み

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top