すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353CH-61

品名 : [M] 革手袋 (羊革)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
薄くて柔らかい手袋で作業性抜群です

仕様

マジックテープ止
サイズM全長222mm
厚み0.5mm掌周り200mm
中指長さ85mm材質羊革
販売価格

2,980(税抜)/ 3,278円(税込)

カタログ価格

2,980円(税抜)/3,278円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 07:40現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top