すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353GA-109

品名 : [LL] タクティカルグローブ(カーキ色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ナックル部分はネオプレン生地で保護されています

仕様

マジックテープ止
手の平エンボス加工
ナックル部分はネオプレン生地で保護されています。
サイズLL全長250mm
厚み2.6mm掌周り235mm
中指長さ88mm材質人工皮革
販売価格

2,450(税抜)/ 2,695円(税込)

カタログ価格

2,450円(税抜)/2,695円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 16:02現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top