すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354AB-211

品名 : [S] 手袋(ポリエステル/抗菌加工/タッチパネル対応)

仕様

メーカー東和コーポレーション(TOWA)型番940
サイズS全長(mm)210
掌周り(mm)160中指長さ(mm)72
厚み0.57mmカラーグレー
材質編手:ポリエステル、カーボン繊維
ドット:シリコン樹脂
タッチパネル対応
極細繊維(18ゲージ)を採用することで着け心地は柔らかく、手のひらのスベリ止めには、テープ等の粘着物が付着しにくいシリコン樹脂を採用しています。
抗菌糸(銅繊維)を使用しており細菌の増殖を抑制します。
糸くずが発生しにくい長繊維を使用
スマートフォンはもちろん、静電容量方式のレジ操作も可能です。
アイコン
販売価格

300(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2024/05/06 09:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2280ページ
バリエーション一覧
EA354AB-211 [S] 手袋(ポリエステル/抗菌加工/タッチパネル対応)
EA354AB-212 [M] 手袋(ポリエステル/抗菌加工/タッチパネル対応)
EA354AB-213 [L] 手袋(ポリエステル/抗菌加工/タッチパネル対応)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はMサイズです
  • エスコ便利カタログ2280ページ
  • エスコ便利カタログ2281ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top