すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354BF-51

品名 : [L/350mm] 手袋・耐酸・耐アルカリ(ポリエチレン製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーダイヤゴム型番ダイローブA95
材質表:クロロスルホン化ポリエチレン、
      裏:化繊
サイズL
全長350mm厚み0.8mm
掌周り232mm中指長さ83mm
多種の酸・アルカリに対応し透過も抑えます。
販売価格

3,920(税抜)/ 4,312円(税込)

カタログ価格

3,920円(税抜)/4,312円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 03:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA354BF-51A
  • 品番

    EA354BF-51A

  • コメント

    変更点:色、厚み、裏地の材質

バリエーション一覧
EA354BF-51 [L/350mm] 手袋・耐酸・耐アルカリ(ポリエチレン製)
EA354BF-52 [LL/350mm] 手袋・耐酸・耐アルカリ(ポリエチレン製)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top