すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354BH-12

品名 : [M/255mm] 手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗)

仕様

メーカー東和コーポレーション(TOWA)型番548
サイズM全長(mm)255
掌周り(mm)215中指長さ(mm)78
厚み1.5mmカラーライトパープル
材質表:ニトリルゴム
裏:綿メリヤス
食品衛生法適合品
特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ
裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。
建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
販売価格

830(税抜)/ 913円(税込)

カタログ価格

830円(税抜)/913円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2024/05/04 07:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2297ページ

代替品

EA354BH-22
バリエーション一覧
EA354BH-12 [M/255mm] 手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗)
EA354BH-13 [L/260mm] 手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗)
EA354BH-14 [LL/260mm] 手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗)
EA354BH-15 [3L/260mm] 手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • ※画像はLサイズです
  • ※画像はLサイズです
  • エスコ便利カタログ2296ページ
  • エスコ便利カタログ2297ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top