塩素系、芳香剤系溶剤に対して高い不浸透性を発揮します
仕様
材質 | フッ素ゴム(バイトン) | サイズ | XL |
---|
全長 | 305mm | 厚み | 0.3mm |
---|
掌周り | 230mm | 中指長さ | 86mm |
---|
ほとんどの塩素系溶剤、またベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香剤系溶剤、脂肪族炭化水素に対して高い不浸透性を発揮します。 |
燃料、PCB等に使用できます。 |
販売価格 | 13,900円(税抜)/
15,290円(税込)
| カタログ価格 | 13,900円(税抜)/15,290円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/05/24 13:39現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
---|