すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354CA-11

品名 : [フリー/180mm] 手袋・インナー指無(ナイロン/ワインレッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

13ゲージ
材質ナイロンレオナ66特長薄くても保温性が良い。抗菌、防臭、吸湿放出
サイズフリー全長130mm
厚み0.8mm掌周り130mm
中指長さ45mmカラーワインレッド
販売価格

700(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 13:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA354CA-13
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top