すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354EB-50

品名 : [フリー/320mm] 手袋(耐熱・耐切創)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーマックス型番※ESCOオリジナルセット品
仕様両手サイズフリー(ロングタイプ)
全長320mm厚み5mm
掌周り270mm中指長さ85mm
材質甲・平裾:アラミド繊維100%(綿貼り)、
平:(表)PBO繊維・アラミド繊維、
(中)アラミド混フェルト・特殊断熱シート、
(裏)綿100%
カラーオレンジ×ネイビー
素材耐熱温度300℃
EU規格CE EN388
耐切創レベル5、耐突刺レベル3
独自の4層構造によりソフトな操作性が可能
低熱伝導性(把持時間)を実現
耐熱性、耐切創性に優れています。
販売価格

12,500(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/18 00:07現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA354EB-50A
    バリエーション一覧
    EA354EB-40 [フリー/260mm] 手袋(耐熱・耐切創)
    EA354EB-40A [フリー/260mm] 手袋(耐熱・耐切創)
    EA354EB-41 [フリー/260mm] 手袋(耐熱・耐切創/右手)
    EA354EB-42 [フリー/260mm] 手袋(耐熱・耐切創/左手)
    EA354EB-50A [フリー/320mm] 手袋(耐熱・耐切創)
    EA354EB-50 [フリー/320mm] 手袋(耐熱・耐切創)
    EA354EB-51 [フリー/320mm] 手袋(耐熱・耐切創/右手)
    EA354EB-52 [フリー/320mm] 手袋(耐熱・耐切創/左手)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top