すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354EK-13

品名 : [LL] 手袋(耐切創/アラミド繊維)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーシモン(Simon)型番4131420
サイズLL全長(mm)245
掌周り(mm)230中指長さ(mm)85
厚み甲側:0.9mm
掌側:1.6mm
材質本体:アラミド繊維Wニット
補強当て:人口皮革(0.7mm厚)
手首部:パイルゴム
立体裁断ではじめから握りやすい
救助活動や災害活動に
EU規格CE EN388 耐切創レベル3C
販売価格

7,320(税抜)/ 8,052円(税込)

カタログ価格

7,320円(税抜)/8,052円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/13 21:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA354EK-13A
  • 品番

    EA354EK-13A

  • コメント

    違い:色、材質、サイズ

ウェブカタログ画像
※画像はEA354EK-12(Lサイズ)です。
  • ※画像はEA354EK-12(Lサイズ)です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top