すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354EK-4

品名 : [LL] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)

仕様

メーカーシモン(Simon)型番4215780
商品名11-735サイズLL
全長270mm厚み1.5mm
掌周り208mm中指長さ80mm
カラー本体:白/グレー
裾:黒
材質シリコンフリーポリウレタン
EU規格CEEN388耐切創レベルXC
金属部品・コンポーネントの組立に最適です。
販売価格

2,030(税抜)/ 2,233円(税込)

カタログ価格

2,030円(税抜)/2,233円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2024/05/21 20:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2285ページ
バリエーション一覧
EA354EK-1 [S] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)
EA354EK-2 [M] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)
EA354EK-3 [L] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)
EA354EK-4 [LL] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)
ウェブカタログ画像
※サイズにより、裾カラーが異なります。
  • ※サイズにより、裾カラーが異なります。
  • エスコ便利カタログ2284ページ
  • エスコ便利カタログ2285ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top