すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354EL-12

品名 : [M/225mm] 手袋・インナー(耐刺突・ポリエチレン積層)

仕様

メーカーウインセス型番T4551-M
サイズM全長(mm)225
厚み(mm)0.8
掌周り(mm)230
中指長さ(mm)75材質ポリエステルニット、ポリエステル織物
カラーベージュ
インナー手袋として着用することで容易に耐突刺し機能が得られます。
縫い目が手袋内部に隠れているため、装着時の肌あたりに優れています。
販売価格

6,020(税抜)/ 6,622円(税込)

カタログ価格

6,020円(税抜)/6,622円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2024/04/28 02:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2301ページ
バリエーション一覧
EA354EL-12 [M/225mm] 手袋・インナー(耐刺突・ポリエチレン積層)
EA354EL-13 [L/235mm] 手袋・インナー(耐刺突・ポリエチレン積層)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2300ページ
  • エスコ便利カタログ2301ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top