すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354EW-1

品名 : [M/300mm] 手袋(耐薬品/ラテックスゴム)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズM全長(mm)300
掌周り(mm)230中指長さ(mm)95
材質表:ラテックス製
裏:ニットジャージ
厚み1.1mm
濡れてもグリップ性に優れています。
耐薬品性
防寒、断熱に優れています。
販売価格

1,260(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/14 06:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA354BW-16
  • 品番

    EA354BW-16

  • コメント

    変更点:カラー、能力

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top