すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354MA-31

品名 : [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/フィットタイプ)

仕様

メーカー3M型番GLOVE FIT
サイズM全長(mm)215
掌周り(mm)180中指長さ(mm)75
厚み1.2mm材質ポリエステル95.2%、ポリウレタン4.8%
掌部:ニトリルゴム
ゲージ13用途各種工事作業、荷物の配送作業、農作業、園芸作業、配管取付作業、家の内装作業等
注意電気絶縁性能はありません。通電作業にはご使用しないでください。
エルゴノミックデザイン
耐油性
※掌部のニトリルゴム部分が耐油性になります。
透湿性
通気性があり、蒸れにくいです。極細のナイロンメッシュ繊維に、特殊な合成ゴムをコーティングしているため、汗などの水分は手袋の外に出し、新鮮な外気は中に取り込めます。
耐久性があり、丈夫で長持ち、洗って繰り返しご使用いただけます。洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。
快適さを追求した作業用手袋です。(背抜きタイプ、灰色)
フィットタイプは、柔軟性の高い繊維を使用しているため、長時間使用しても疲れにくいです。
職人技向けフィットタイプ
販売価格

720(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2024/05/04 05:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2284ページ

代替品

EA354GD-26
  • 品番

    EA354GD-26

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA354MA-31 [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/フィットタイプ)
EA354MA-32 [L/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/フィットタイプ)
EA354MA-33 [XL/230mm] 手袋(ニトリルゴムコート/フィットタイプ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354MA-32(Lサイズ)です。
  • ※画像はEA354MA-32(Lサイズ)です。
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2284ページ
  • エスコ便利カタログ2285ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top