すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354MA-38

品名 : [XL/230mm] 手袋(ニトリルゴムコート/タッチスクリーン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー3M型番GLOVE TOUCH
サイズXL全長(mm)230
掌周り(mm)185中指長さ(mm)80
厚み(mm)1.2※厚みは手のひら部分で測定(コーティング部分含む)材質ナイロン70%、ポリエステル22%、ポリウレタン6%、金属繊維2%
掌部:ニトリルゴム
ゲージ13ゲージ
手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。
通気性があり長時間の作業でも快適
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。
タッチタイプは、手袋をしたままで、スマホ、タブレット等を操作することが可能です。
販売価格

885(税抜)/ 974円(税込)

カタログ価格

885円(税抜)/974円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/25 00:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA354E-103
バリエーション一覧
EA354MA-36 [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/タッチスクリーン)
EA354MA-37 [L/220mm] 手袋(ニトリルゴムコート/タッチスクリーン)
EA354MA-38 [XL/230mm] 手袋(ニトリルゴムコート/タッチスクリーン)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354MA-37(Lサイズ)です。
  • ※画像はEA354MA-37(Lサイズ)です。
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top