すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA355AE-21

品名 : 380mm 腕カバー(塩化ビニール)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーおたふく手袋型番N-892
材質塩化ビニール100%全長380mm
手首側に平ゴムを使用し、しっかりサポートします。
袖口の汚れ、水濡れ防止に、洗い場等水を扱う作業に最適です。
入数は1双入りです。
販売価格

330(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 22:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA355AE-23
  • 品番

    EA355AE-23

  • コメント

    12双 単位注意

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top