すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA355KD-5

品名 : 457mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています

仕様

●ケブラーは1971年に米国デュポン社が開発したパラ系アラミド繊維です。●ケブラー最大の特長は高強度、高弾性率にありますが、難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせています。●ケブラーは太陽光・蛍光灯などに含まれる紫外線により変色します。変色した場合は、糸の強度が低下することがありますので、使用後は包装されていた袋等に入れ、暗所で保管して下さい。(黒いビニール袋でカバーするのも有効です。)
材質ケブラー全長457mm
約80mm親指穴約60mm
重量約80g
親指穴が開いているタイプのアームプロテクターです。
2層構造になっています。
耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。
入数は1双入りです。
販売価格

3,490(税抜)/ 3,839円(税込)

カタログ価格

3,490円(税抜)/3,839円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 15:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA355KD-5A
  • 品番

    EA355KD-5A

  • コメント

    変更点:デザイン・洗濯可能に

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top