すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA355KH-11

品名 : 355mm 腕カバー(耐切創・ケブラー/1双)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています

仕様

全長(mm)355仕様ストレートタイプ
材質ケブラー入数1双
耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。
販売価格

850(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 13:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA355KH-11A
バリエーション一覧
EA355KH-11 355mm 腕カバー(耐切創・ケブラー/1双)
EA355KH-12 457mm 腕カバー(耐切創・ケブラー/1双)
EA355KH-13 355mm 腕カバー(耐切創・ケブラー/1双)
EA355KH-14 457mm 腕カバー(耐切創・ケブラー/1双)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top