すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA365DA-2

品名 : AC230V/1680W ヒートブロワー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源AC230V消費電力1680W
風量1330L/分温度260℃
角度調節縦方向約90°プラグ接地2P式
コード長1.8mサイズ305×152×228(H)mm
重量2.7kg
追加説明●初期プラグ形状は(形状画像参照)の通りです。コンセントが合わない場合は別途プラグをご購入ください。

販売価格

34,600(税抜)/ 38,060円(税込)

カタログ価格

34,600円(税抜)/38,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/03 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top