すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA365VD-21

品名 : 80x150x360mm L型スタンド

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー石崎電機製作所(SURE)型番PJ-L
用途プラジェット固定用クランプ範囲45mm以下
サイズ80×155×360(H)mm材質
重量1.5kg
L型スタンド、机などに簡単に固定できます
EA354VA-1~4A、EA365VB-1~3用
販売価格

22,000(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 23:32現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA365VA-1 : AC100V/1000W ヒートガン
本体EA365VA-2 : AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)
本体EA365VA-3 : AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用)
本体EA365VB-1 : AC100V/1200W ヒートブロワー
本体EA365VA-4A : AC100V/ 600W ヒートガン(軽量型)
本体EA365VA-10 : AC100V/1000W ヒートガンセット
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top