すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366F

品名 : ハンドファイル(マジック式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

マジック式
材質木製、アルミ板マジックテープ部サイズ75×170mm
握り部分が手になじむ形状でバランスよく重心がかかります。
EA366FA-40~-400とFB-120~-400(別売)と一緒にご利用下さい。
販売価格

3,060(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/20 13:36現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA366EA-20
その他関連
オプションEA366FA-40 : 75mmx15m/ #40 研磨紙ロール(乾式)
オプションEA366FA-60 : 75mmx15m/ #60 研磨紙ロール(乾式)
オプションEA366FA-80 : 75mmx15m/ #80 研磨紙ロール(乾式)
オプションEA366FA-100 : 75mmx15m/#100 研磨紙ロール(乾式)
オプションEA366FB-120 : 75mmx15m/#120 研磨紙ロール(乾-湿式)
オプションEA366FB-150 : 75mmx15m/#150 研磨紙ロール(乾-湿式)
オプションEA366FB-180 : 75mmx15m/#180 研磨紙ロール(乾-湿式)
オプションEA366FB-240 : 75mmx15m/#240 研磨紙ロール(乾-湿式)
オプションEA366FB-320 : 75mmx15m/#320 研磨紙ロール(乾-湿式)
オプションEA366FB-400 : 75mmx15m/#400 研磨紙ロール(乾-湿式)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top