すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366FJ-12

品名 : [EA366FJ-2用] ボードヤスリ替刃

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番AKB-STDR
EA366FJ-2用 替刃
刃形状甲丸刃用途湾曲部加工向き
全長146mm重量26g
刃材質スチール注意事項刃物ですので取り扱いにご注意下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 22:24現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA366FJ-1 160mm ボードヤスリ(平刃)
EA366FJ-2 160mm ボードヤスリ(甲丸刃)
EA366FJ-11 [EA366FJ-1用] ボードヤスリ替刃
EA366FJ-12 [EA366FJ-2用] ボードヤスリ替刃
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top