すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366MG-40

品名 : # 400 耐水ペーパー(5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー3M型番M/RED 400A
粒度#400砥粒シリコンカーバイド
サイズ228×280mm重量12g
基材Awt用途自動車・特殊車輌の塗膜研磨、木工生地研磨、樹脂製品塗膜研磨、その他一般金属加工後の研磨に
シリコンカーバイト砥粒使用により、シャープな研磨力を発揮します。
耐水性のある基材処理を施してあります。
柔軟性を重視した構造
入数5枚
販売価格

295(税抜)/ 325円(税込)

カタログ価格

295円(税抜)/325円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 04:37現在)

更新
商品入数5販売単位

代替品

EA366RG-40
  • 品番

    EA366RG-40

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top