すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA423PA-21A

品名 : 1000x1000x1.0mm ゴムパッキンシート(NR)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質NR厚み1.0mm
サイズ1×1m
自由自在な形にカットできます。
販売価格

3,430(税抜)/ 3,773円(税込)

カタログ価格

3,430円(税抜)/3,773円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 22:38現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA997XG-302
    バリエーション一覧
    EA423PA-1A 500x 500x1.0mm ゴムパッキンシート(NR)
    EA423PA-21A 1000x1000x1.0mm ゴムパッキンシート(NR)
    EA423PA-5A 500x 500x1.5mm ゴムパッキンシート(NR)
    EA423PA-25A 1000x1000x1.5mm ゴムパッキンシート(NR)
    EA423PA-9A 500x 500x3.0mm ゴムパッキンシート(NR)
    EA423PA-29A 1000x1000x3.0mm ゴムパッキンシート(NR)
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top