すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA423R-111

品名 : 3/32"x5.0m(2.38mm) ゴムコード(オーリング用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適合品番EA423R、RA用ゴムコードコード外径3/32”
全長5m
販売価格

9,100(税抜)/ 10,010円(税込)

カタログ価格

9,100円(税抜)/10,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/06 05:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA423M-24
  • 品番

    EA423M-24

  • コメント

    コード径:2.4mm、全長:2m

その他関連
オプションEA423R : オーリングキット
本体EA423R : オーリングキット
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top