すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA423RH-140

品名 : G-140 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質シリコンゴム(4種C)
耐熱
JIS番号G-140内径(mm)139.4
線径(mm)3.1入数5枚
耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃
※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
販売価格

1,360(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/07 12:50現在)

更新
商品入数5販売単位
数量:

この商品には、25点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA423RH-140A
    バリエーション一覧
    EA423RH-25 G- 25 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
    EA423RH-30 G- 30 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
    EA423RH-35 G- 35 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
    EA423RH-40 G- 40 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
    EA423RH-45 G- 45 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
    EA423RH-50 G- 50 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
    EA423RH-55A G- 55 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
    EA423RH-60A G- 60 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
    EA423RH-65A G- 65 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
    EA423RH-70A G- 70 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
    EA423RH-75A G- 75 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
    EA423RH-80A G- 80 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
    EA423RH-85A G- 85 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
    EA423RH-90A G- 90 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
    EA423RH-95A G- 95 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
    EA423RH-100A G-100 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
    EA423RH-105A G-105 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
    EA423RH-110A G-110 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
    EA423RH-115A G-115 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
    EA423RH-120A G-120 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
    EA423RH-125A G-125 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
    EA423RH-130A G-130 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
    EA423RH-135A G-135 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
    EA423RH-140A G-140 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
    EA423RH-145A G-145 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
    ウェブカタログ画像
    • 品番により入数、サイズが異なります。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top