すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA424BC-13A

品名 : 呼13x250mm ブレードホース(水道用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカクダイ型番798-11x250
湯水配管用
ホース内径9.5mm取付ねじG1/2
最高使用圧力0.75MPa使用温度1℃~80℃
最小流路径7.5mm呼×長さ13×250mm
材質ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(呼13:内径9.5ミリ、呼20:内径13ミリ)、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト重量104g
最小曲げ半径40㎜
架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
販売価格

1,480(税抜)/ 1,628円(税込)

カタログ価格

1,480円(税抜)/1,628円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/11 13:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA424BC-13B
  • 品番

    EA424BC-13B

  • コメント

    変更点:チューブ材質

ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top