すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA424CA-116

品名 : R 3/4"xφ20 フレキ管継手(雄ねじ)

仕様

メーカーオンダ製作所型番FCJ44-2020CM-S
材質青銅全長(mm)43
ねじサイズ(R)3/4”適合径(mm)20
呼び径20
日本水道協会認証登録品
管端コア対応
販売価格

1,370(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/20 01:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1131ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1130ページ
  • エスコ便利カタログ1131ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top