すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA424CM-13

品名 : 呼び16.8x10m フレキパイプ(ステンレス/被覆付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーオンダ製作所型番FCP-16.8PA10-10
パイプ外径16.8mmパイプ谷径13.6mm
材質SUS316L最高圧力1MPa
使用温度-20~95℃
長さ10m巻
使用流体冷温水・不凍液
被覆表面には耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。
使用温度範囲-20~95℃
販売価格

21,500(税抜)/ 23,650円(税込)

カタログ価格

21,500円(税抜)/23,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/19 05:17現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA424CL-13 呼び16 x10m フレキパイプ(ステンレス/被覆付)
EA424CL-20 呼び20 x10m フレキパイプ(ステンレス/被覆付)
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top