すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425AG-31

品名 : R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ロングハンドル)

仕様

メーカーオンダ製作所型番M5-0606MLR
材質真鍮(ボディー)最高圧力1MPa
使用流体冷温水・油・エアー使用温度-20℃~80℃
ねじサイズR1/8”タケノコ径φ6
全長58mm
販売価格

1,420(税抜)/ 1,562円(税込)

カタログ価格

1,420円(税抜)/1,562円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2024/05/21 13:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1105ページ

代替品

EA425BH-116
バリエーション一覧
EA425AG-31 R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ロングハンドル)
EA425AG-32 R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ロングハンドル)
EA425AG-33 R 3/8"x10.5mm ミニボールバルブ(ロングハンドル)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ1104ページ
  • エスコ便利カタログ1105ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top