すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425FB-62

品名 : R 1/4"x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアオイ型番esl-0604-2
材質SUS316使用流体空気、水、薬品
使用温度空気:-65~260℃、水:0~100℃チューブ外径6mm
チューブ内径4mm取付ねじR(PT)1/4”
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
販売価格

1,920(税抜)/ 2,112円(税込)

カタログ価格

1,920円(税抜)/2,112円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 04:46現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA425FB-62A
  • 品番

    EA425FB-62A

  • コメント

    材質・重量変更、圧力損失が減少

メイン画像
  • 管用テーパねじ

資料

チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top