すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425K-9A

品名 : 9/12mmx10m シリコンチューブ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

外径×内径12×9mm
恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。
長さ10m軟性タイプ
入数
1本
材質シリコン硬さ54度
販売価格

7,390(税抜)/ 8,129円(税込)

カタログ価格

7,390円(税抜)/8,129円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/13 12:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA425K-9AA
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top